NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
材質(調整ねじ)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22081797
LWAFS-101-M10
26
4
40
15
101
25
30
4.8
25.3
23.8
M10
15
101
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081806
LWAFS-101-M8
26
4
40
15
101
25
30
4.8
25.3
23.8
M8
15
101
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081815
LWAFS-63-M5
16
2.5
24.5
10
63
16
19
3
16.3
15.55
M5
10
63
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081824
LWAFS-63-M6
16
2.5
24.5
10
63
16
19
3
16.3
15.55
M6
10
63
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081833
LWAFS-82-M6
20
3
30
12
82
20
25
3.7
19.5
18.5
M6
12
82
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081842
LWAFS-82-M8
20
3
30
12
82
20
25
3.7
19.5
18.5
M8
12
82
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください