曜日別特売

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303内容量1個
全6種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
寸法R(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
寸法R(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法M
寸法Lf(mm)
寸法H'(mm)
寸法e(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22081912LWAFS-101-M10-NIM10151011014025263025.323.8M101544.8239
7,170
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22081928LWAFS-101-M8-NIM8151011014025263025.323.8M81544.8243
7,170
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081937LWAFS-63-M5-NIM510636324.516161916.315.55M5102.5360
4,830
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081946LWAFS-63-M6-NIM610636324.516161916.315.55M6102.5359
4,830
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081955LWAFS-82-M6-NIM61282823020202519.518.5M61233.7122
5,920
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081964LWAFS-82-M8-NIM81282823020202519.518.5M81233.7120
5,920
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする