曜日別特売

ステンレスウィングノブ

ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22087966KNWFS-26-M511268-104.5M58めねじ
1,390
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087975KNWFS-26-M611268-104.5M68めねじ
1,390
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087984KNWFS-34-M6133410-125M610めねじ
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087993KNWFS-34-M813349-125M89めねじ
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
22088002KNWMS-26-M5-101126-10104.5M510おねじ(段付)
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22088018KNWMS-26-M5-161126-16104.5M516おねじ(段付)
1,790
1,788
1,967(税込)
翌々日出荷
返品不可
22088027KNWMS-26-M6-161126-16104.5M616おねじ(段付)
1,790
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088036KNWMS-26-M6-201126-20104.5M620おねじ(段付)
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
22088045KNWMS-26-M6-251126-25104.5M625おねじ(段付)
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088054KNWMS-34-M6-201334-20125M620おねじ(段付)
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088063KNWMS-34-M6-251334-25125M625おねじ(段付)
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088072KNWMS-34-M6-301334-30125M630おねじ(段付)
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088088KNWMS-34-M8-161334-16125M816おねじ(段付)
2,160
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
22088097KNWMS-34-M8-201334-20125M820おねじ(段付)
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088106KNWMS-34-M8-301334-30125M830おねじ(段付)
2,680
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする