NBK(鍋屋バイテック会社)
ストレートクランク
材質
スティール製
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22088395
HNSB-100-B14-D
20
14
-
(min.)16.1
67
28
28
13
¥6,350
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088404
HNSB-100-B14-F
20
14
-
(min.)16.1
64
28
28
13
¥5,410
¥
5,398
¥5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088413
HNSB-125-B17-D
22
17
-
(min.)18.1
74
34
34
14
¥7,190
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088422
HNSB-125-B17-F
22
17
-
(min.)18.1
72
34
34
14
¥6,130
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088438
HNSB-63-B10-D
16
10
-
(min.)13.1
54.5
20
20
11
¥4,970
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088447
HNSB-63-B10-F
16
10
-
(min.)1.31
50
20
20
11
¥4,210
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088456
HNSB-80-B12-D
18
12
-
(min.)13.1
61
24
24
13
¥5,490
¥
5,480
¥6,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088465
HNSB-80-B12-F
18
12
-
(min.)1.31
56
24
24
13
¥4,620
¥
4,598
¥5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088474
HNSU-100-C10-D
20
-
10
-
67
28
28
13
¥6,420
¥
6,398
¥7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088483
HNSU-100-C10-F
20
-
10
-
64
28
28
13
¥5,550
¥
5,498
¥6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088492
HNSU-125-C10-D
22
-
10
-
74
34
34
14
¥7,390
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22088508
HNSU-125-C10-F
22
-
10
-
72
34
34
14
¥6,350
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088535
HNSU-80-C8-D
18
-
8
-
61
24
24
13
¥5,740
¥
5,698
¥6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088544
HNSU-80-C8-F
18
-
8
-
56
24
24
13
¥4,930
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22088517
HNSU-63-C6-D
16
-
6
-
54.5
20
20
11
¥3,920
取扱い終了
返品不可
22088526
HNSU-63-C6-F
16
-
6
-
50
20
20
11
¥3,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください