※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ストレートクランク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
14
R
100
注文コード
22088395
品番
HNSB-100-B14-D
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
14
寸法E(mm)
(min.)16.1
寸法G(mm)
67
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
28
寸法h(mm)
13
材質
スティール製
R
100
質量(g)
278
取付穴
角穴
グリップタイプ
回転グリップ