セブンロブノブ(おねじ)

セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
表面処理(本体)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22092963KSMA-40-M8-20-HP44M8研磨20
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22092972KSMA-40-M8-20-MT44M8マット調仕上げ20
2,820
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22092988KSMA-40-M8-25-HP45M8研磨25
4,070
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
22092997KSMA-40-M8-25-MT45M8マット調仕上げ25
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093006KSMA-40-M8-30-HP47M8研磨30
4,090
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093015KSMA-40-M8-30-MT47M8マット調仕上げ30
2,890
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093024KSMA-40-M8-40-HP50M8研磨40
4,150
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093033KSMA-40-M8-40-MT50M8マット調仕上げ40
2,950
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093042KSMA-50-M10-20-HP80M10研磨20
4,670
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093058KSMA-50-M10-20-MT80M10マット調仕上げ20
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
22093067KSMA-50-M10-25-HP82M10研磨25
4,690
4,688
5,157(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093076KSMA-50-M10-25-MT82M10マット調仕上げ25
3,310
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093085KSMA-50-M10-30-HP85M10研磨30
4,750
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093094KSMA-50-M10-30-MT85M10マット調仕上げ30
3,370
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
22093103KSMA-50-M10-45-HP92M10研磨45
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093112KSMA-50-M10-45-MT92M10マット調仕上げ45
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093128KSMA-50-M10-55-HP97M10研磨55
4,940
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093137KSMA-50-M10-55-MT97M10マット調仕上げ55
3,560
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093146KSMA-63-M12-30-HP150M12研磨30
5,440
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093155KSMA-63-M12-30-MT150M12マット調仕上げ30
4,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093164KSMA-63-M12-40-HP157M12研磨40
5,510
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093173KSMA-63-M12-40-MT157M12マット調仕上げ40
4,240
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093182KSMA-63-M12-50-HP164M12研磨50
5,770
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
22093198KSMA-63-M12-50-MT164M12マット調仕上げ50
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする