NBK(鍋屋バイテック会社)
チューブラ取っ手用ブラケット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22093882
USAF-28-BK
32
14
25
66
50
15
M8
-
-
28
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093898
USAF-28-SG
32
14
25
66
50
15
M8
-
-
28
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093907
USBF-28-BK
-
14
25
66
50
15
M8
66
125
28
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22093916
USBF-28-SG
-
14
25
66
50
15
M8
66
125
28
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください