曜日別特売

プラクランプレバー(おねじ)

プラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール内容量1個
全126種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22097592LEME-10-16-BK2159.455.4167816368M101678
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097608LEME-10-16-OR2159.455.4167816368M101678
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097617LEME-10-16-SG2159.455.4167816368M101678
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097626LEME-10-20-BK2159.455.4207816368M102078
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097635LEME-10-20-OR2159.455.4207816368M102078
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097644LEME-10-20-SG2159.455.4207816368M102078
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097653LEME-10-25-BK2159.455.4257816368M102578
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097662LEME-10-25-OR2159.455.4257816368M102578
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097678LEME-10-25-SG2159.455.4257816368M102578
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097687LEME-10-32-BK2159.455.4327816368M103278
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097696LEME-10-32-OR2159.455.4327816368M103278
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097705LEME-10-32-SG2159.455.4327816368M103278
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097714LEME-10-40-BK2159.455.4407816368M104078
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097723LEME-10-40-OR2159.455.4407816368M104078
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097732LEME-10-40-SG2159.455.4407816368M104078
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097748LEME-10-50-BK2159.455.4507816368M105078
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097757LEME-10-50-OR2159.455.4507816368M105078
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097766LEME-10-50-SG2159.455.4507816368M105078
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097775LEME-10-63-BK2159.455.4637816368M106378
1,070
1,060
1,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097784LEME-10-63-OR2159.455.4637816368M106378
1,070
1,060
1,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097793LEME-10-63-SG2159.455.4637816368M106378
1,070
1,060
1,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097802LEME-10-80-BK2159.455.4807816368M108078
1,170
1,160
1,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097818LEME-10-80-OR2159.455.4807816368M108078
1,170
1,160
1,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097827LEME-10-80-SG2159.455.4807816368M108078
1,170
1,160
1,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097836LEME-12-25-BK2570662592194311M122592
1,070
1,060
1,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097845LEME-12-25-OR2570662592194311M122592
1,070
1,060
1,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097854LEME-12-25-SG2570662592194311M122592
1,070
1,060
1,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097863LEME-12-32-BK2570663292194311M123292
1,090
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097872LEME-12-32-OR2570663292194311M123292
1,090
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097888LEME-12-32-SG2570663292194311M123292
1,090
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097897LEME-12-40-BK2570664092194311M124092
1,130
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097906LEME-12-40-OR2570664092194311M124092
1,130
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097915LEME-12-40-SG2570664092194311M124092
1,130
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097924LEME-12-50-BK2570665092194311M125092
1,140
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097933LEME-12-50-OR2570665092194311M125092
1,140
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097942LEME-12-50-SG2570665092194311M125092
1,140
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097958LEME-12-63-BK2570666392194311M126392
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097967LEME-12-63-OR2570666392194311M126392
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097976LEME-12-63-SG2570666392194311M126392
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097985LEME-12-80-BK2570668092194311M128092
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22097994LEME-12-80-OR2570668092194311M128092
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098003LEME-12-80-SG2570668092194311M128092
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098012LEME-4-10-BK133935.510451024.54.2M41045
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098028LEME-4-10-OR133935.510451024.54.2M41045
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098037LEME-4-10-SG133935.510451024.54.2M41045
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098046LEME-4-12-BK133935.512451024.54.2M41245
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098055LEME-4-12-OR133935.512451024.54.2M41245
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098064LEME-4-12-SG133935.512451024.54.2M41245
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098073LEME-4-16-BK133935.516451024.54.2M41645
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22098082LEME-4-16-OR133935.516451024.54.2M41645
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする