プラスティックミニノブ スラストパッド付

プラスティックミニノブ  スラストパッド付 - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ  スラストパッド付 - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ  スラストパッド付 - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブ  スラストパッド付 - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形内容量1個
全81種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22101695KIGMS-24-M6-25-SBP15241525144.5±0.037.672.5M625
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101704KIGMS-24-M6-25-SBP18241825144.5±0.039.272.5M625
690
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101713KIGMS-24-M6-25-SBP21242125144.5±0.031073M625
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101722KIGMS-24-M6-25-SBP25242525144.5±0.0310.573M625
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101738KIGMS-24-M6-25-SBP32243225144.5±0.031173M625
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101783KIGMS-24-M6-35-SBP15241535144.5±0.037.672.5M635
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101792KIGMS-24-M6-35-SBP18241835144.5±0.039.272.5M635
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101808KIGMS-24-M6-35-SBP21242135144.5±0.031073M635
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101817KIGMS-24-M6-35-SBP25242535144.5±0.0310.573M635
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101826KIGMS-24-M6-35-SBP32243235144.5±0.031173M635
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101878KIGMS-24-M6-45-SBP15241545144.5±0.037.672.5M645
750
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101887KIGMS-24-M6-45-SBP18241845144.5±0.039.272.5M645
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101896KIGMS-24-M6-45-SBP21242145144.5±0.031073M645
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101905KIGMS-24-M6-45-SBP25242545144.5±0.0310.573M645
810
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101914KIGMS-24-M6-45-SBP32243245144.5±0.031173M645
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101966KIGMS-30-M8-30-SBP15301530166.1±0.057.68.52.5M830
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101975KIGMS-30-M8-30-SBP18301830166.1±0.059.28.52.5M830
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101984KIGMS-30-M8-30-SBP21302130166.1±0.05108.53M830
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101993KIGMS-30-M8-30-SBP25302530166.1±0.0510.58.53M830
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102002KIGMS-30-M8-30-SBP32303230166.1±0.05118.53M830
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102018KIGMS-30-M8-30-SBP40304030166.1±0.05138.54M830
1,080
1,070
1,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102072KIGMS-30-M8-40-SBP15301540166.1±0.057.68.52.5M840
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
22102088KIGMS-30-M8-40-SBP18301840166.1±0.059.28.52.5M840
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102097KIGMS-30-M8-40-SBP21302140166.1±0.05108.53M840
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102106KIGMS-30-M8-40-SBP25302540166.1±0.0510.58.53M840
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
22102115KIGMS-30-M8-40-SBP32303240166.1±0.05118.53M840
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102124KIGMS-30-M8-40-SBP40304040166.1±0.05138.54M840
1,090
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102185KIGMS-30-M8-50-SBP15301550166.1±0.057.68.52.5M850
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102194KIGMS-30-M8-50-SBP18301850166.1±0.059.28.52.5M850
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102203KIGMS-30-M8-50-SBP21302150166.1±0.05108.53M850
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102212KIGMS-30-M8-50-SBP25302550166.1±0.0510.58.53M850
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102228KIGMS-30-M8-50-SBP32303250166.1±0.05118.53M850
1,140
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102237KIGMS-30-M8-50-SBP40304050166.1±0.05138.54M850
1,170
1,160
1,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102298KIGMS-36-M10-35-SBP18361835187.8±0.059.2102.5M1035
1,180
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
22102307KIGMS-36-M10-35-SBP21362135187.8±0.0510103M1035
1,190
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102316KIGMS-36-M10-35-SBP25362535187.8±0.0510.5103M1035
1,230
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102325KIGMS-36-M10-35-SBP32363235187.8±0.0511103M1035
1,350
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102334KIGMS-36-M10-35-SBP40364035187.8±0.0513104M1035
1,380
1,370
1,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102395KIGMS-36-M10-45-SBP18361845187.8±0.059.2102.5M1045
1,220
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102404KIGMS-36-M10-45-SBP21362145187.8±0.0510103M1045
1,230
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102413KIGMS-36-M10-45-SBP25362545187.8±0.0510.5103M1045
1,270
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102422KIGMS-36-M10-45-SBP32363245187.8±0.0511103M1045
1,390
1,380
1,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102438KIGMS-36-M10-45-SBP40364045187.8±0.0513104M1045
1,420
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
返品不可
22102492KIGMS-36-M10-55-SBP18361855187.8±0.059.2102.5M1055
1,260
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102508KIGMS-36-M10-55-SBP21362155187.8±0.0510103M1055
1,270
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102517KIGMS-36-M10-55-SBP25362555187.8±0.0510.5103M1055
1,310
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102526KIGMS-36-M10-55-SBP32363255187.8±0.0511103M1055
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102535KIGMS-36-M10-55-SBP40364055187.8±0.0513104M1055
1,460
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101747KIGMS-24-M6-25-SBPS21242125144.5±0.031073M625
1,910
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101756KIGMS-24-M6-25-SBPS25242525144.5±0.0310.573M625
2,020
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする