NBK(鍋屋バイテック会社)
プラ薄型ノブ
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
9
取付部
めねじ
色
(ノブ)つや消し黒
種類
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22104967
KGUF-M10
M10
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22104976
KGUF-M6
M6
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22104985
KGUF-M8
M8
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください