NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C
常用トルク(N・m)
0.6
許容偏角(°)
0.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
許容偏心(mm)
0.01
形状
スタンダードタイプ
サイズ
XHS-15C
材質(本体)
A2017
質量(g)
6.6
タイプ
クランピング
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
1.2
材質(ディスク)
SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
110
軸方向変位(mm)
±0.1
ねじ締付トルク(N・m)
0.45
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22105152
XHS-15C-3-3
15
2.1
5
7.5
3
3
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105168
XHS-15C-3-4
15
2.1
5
7.5
3
4
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105177
XHS-15C-3-5
15
2.1
5
7.5
3
5
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105186
XHS-15C-3-6
15
2.1
5
7.5
3
6
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105195
XHS-15C-4-4
15
2.1
5
7.5
4
4
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105204
XHS-15C-4-5
15
2.1
5
7.5
4
5
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105213
XHS-15C-4-6
15
2.1
5
7.5
4
6
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105222
XHS-15C-5-5
15
2.1
5
7.5
5
5
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105238
XHS-15C-5-6
15
2.1
5
7.5
5
6
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105247
XHS-15C-6-6
15
2.1
5
7.5
6
6
15.8
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください