NBK(鍋屋バイテック会社)
ポケット取っ手
材質
アルミニウム製
G
22
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全32種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
110
130
150
200
250
300
400
500
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法Lc(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22114995
ULE-110-A-AL
8
34
24
36
13
110
66
12
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115004
ULE-110-A-BK
8
34
24
36
13
110
66
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115013
ULE-110-B-AL
8
34
24
36
13
110
66
12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115022
ULE-110-B-BK
8
34
24
36
13
110
66
12
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115038
ULE-130-A-AL
8
34
24
36
13
130
86
12
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115047
ULE-130-A-BK
8
34
24
36
13
130
86
12
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115056
ULE-130-B-AL
8
34
24
36
13
130
86
12
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115065
ULE-130-B-BK
8
34
24
36
13
130
86
12
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115074
ULE-150-A-AL
8
34
24
36
13
150
106
12
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115083
ULE-150-A-BK
8
34
24
36
13
150
106
12
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115092
ULE-150-B-AL
8
34
24
36
13
150
106
12
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115108
ULE-150-B-BK
8
34
24
36
13
150
106
12
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115117
ULE-200-A-AL
8
34
24
36
13
200
156
12
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115126
ULE-200-A-BK
8
34
24
36
13
200
156
12
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115135
ULE-200-B-AL
8
34
24
36
13
200
156
12
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115144
ULE-200-B-BK
8
34
24
36
13
200
156
12
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115153
ULE-250-A-AL
8
34
24
36
13
250
206
12
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115162
ULE-250-A-BK
8
34
24
36
13
250
206
12
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115178
ULE-250-B-AL
8
34
24
36
13
250
206
12
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115187
ULE-250-B-BK
8
34
24
36
13
250
206
12
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115196
ULE-300-A-AL
8
34
24
36
13
300
256
12
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115205
ULE-300-A-BK
8
34
24
36
13
300
256
12
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115214
ULE-300-B-AL
8
34
24
36
13
300
256
12
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115223
ULE-300-B-BK
8
34
24
36
13
300
256
12
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115232
ULE-400-A-AL
8
34
24
36
13
400
356
12
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115248
ULE-400-A-BK
8
34
24
36
13
400
356
12
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115257
ULE-400-B-AL
8
34
24
36
13
400
356
12
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115266
ULE-400-B-BK
8
34
24
36
13
400
356
12
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115275
ULE-500-A-AL
8
34
24
36
13
500
456
12
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115284
ULE-500-A-BK
8
34
24
36
13
500
456
12
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115293
ULE-500-B-AL
8
34
24
36
13
500
456
12
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22115302
ULE-500-B-BK
8
34
24
36
13
500
456
12
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください