NBK(鍋屋バイテック会社)
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22115415
JRR-ND-22
22
6
20
23
35
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22115424
JRR-ND-31
31
6
25
27
75
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22115433
JRR-ND-43
43
5.5
30
32
85
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください