NBK(鍋屋バイテック会社)
十字ノブ(おねじ)
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
取付部
おねじ
材質(ピン)
(ステンレス)SUS301
色(本体)
シルバー
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
表面処理(本体)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22131847
KJMA-40-M8-20-HP
34
M8
研磨
20
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131856
KJMA-40-M8-20-MT
34
M8
マット調仕上げ
20
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131865
KJMA-40-M8-25-HP
36
M8
研磨
25
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131874
KJMA-40-M8-25-MT
36
M8
マット調仕上げ
25
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22131883
KJMA-40-M8-30-HP
38
M8
研磨
30
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131892
KJMA-40-M8-30-MT
38
M8
マット調仕上げ
30
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131908
KJMA-40-M8-40-HP
41
M8
研磨
40
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131917
KJMA-40-M8-40-MT
41
M8
マット調仕上げ
40
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131926
KJMA-50-M10-20-HP
63
M10
研磨
20
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131935
KJMA-50-M10-20-MT
63
M10
マット調仕上げ
20
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22131944
KJMA-50-M10-25-HP
65
M10
研磨
25
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
22131953
KJMA-50-M10-25-MT
65
M10
マット調仕上げ
25
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131962
KJMA-50-M10-30-HP
68
M10
研磨
30
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
19日以内出荷
返品不可
22131978
KJMA-50-M10-30-MT
68
M10
マット調仕上げ
30
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22131987
KJMA-50-M10-45-HP
75
M10
研磨
45
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22131996
KJMA-50-M10-45-MT
75
M10
マット調仕上げ
45
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132005
KJMA-50-M10-55-HP
79
M10
研磨
55
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132014
KJMA-50-M10-55-MT
79
M10
マット調仕上げ
55
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132023
KJMA-63-M12-30-HP
104
M12
研磨
30
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132032
KJMA-63-M12-30-MT
104
M12
マット調仕上げ
30
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132048
KJMA-63-M12-40-HP
111
M12
研磨
40
¥
5,290
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132057
KJMA-63-M12-40-MT
111
M12
マット調仕上げ
40
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132066
KJMA-63-M12-50-HP
118
M12
研磨
50
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132075
KJMA-63-M12-50-MT
118
M12
マット調仕上げ
50
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください