NBK(鍋屋バイテック会社)
十字ノブ(めねじ)
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
取付部
めねじ
色(本体)
シルバー
材質(取付部)
アルミニウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
表面処理(本体)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132084
KJFA-40-K8-HP
22
M8
研磨
13
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132093
KJFA-40-K8-MT
22
M8
マット調仕上げ
13
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132102
KJFA-40-M8-HP
23
M8
研磨
15
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132118
KJFA-40-M8-MT
23
M8
マット調仕上げ
15
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132127
KJFA-50-K10-HP
41
M10
研磨
16
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132136
KJFA-50-K10-MT
41
M10
マット調仕上げ
16
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
19日以内出荷
返品不可
22132145
KJFA-50-M10-HP
44
M10
研磨
18
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132154
KJFA-50-M10-MT
44
M10
マット調仕上げ
18
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132163
KJFA-63-K12-HP
68
M12
研磨
20
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132172
KJFA-63-K12-MT
68
M12
マット調仕上げ
20
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132188
KJFA-63-M12-HP
73
M12
研磨
22
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132197
KJFA-63-M12-MT
73
M12
マット調仕上げ
22
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132206
KJFA-80-K16-HP
136
M16
研磨
20
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132215
KJFA-80-K16-MT
136
M16
マット調仕上げ
20
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132224
KJFA-80-M16-HP
146
M16
研磨
28
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22132233
KJFA-80-M16-MT
146
M16
マット調仕上げ
28
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください