曜日別特売

印ろう付き丸フランジ形ユニット

印ろう付き丸フランジ形ユニット - 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット - 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット - 旭精工
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22136248UGFC20420.536.67105-43.710062317855.11217.120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136257UGFC2052136.96106-44.411570369063.61217.525
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
22136266UGFC2062340.17108-48.4125804210070.71218.330
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136275UGFC2072643.38118-51.113590-11077.81418.835
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136284UGFC2082645.981110-56.31451005512084.81421.440
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136293UGFC2092644.912.51012-56.3160105-13293031621.445
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136302UGFC2102848.1131012-62.71651106513897.61624.650
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136318UGFC2113156.6151312-71.418512572150106.11927.855
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136327UGFC2123663.8141712-77.819513579160113.1193160
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136336UGFC2133667.6141614-85.720514584170120.21934.165
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154292UCFCX052432.29.510638.1-11176-92659.515.925
7,140
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154308UCFCX0622.533.49.589.542.9-12785-10.574.21217.530
8,410
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154317UCFCX072639.21191149.2-13392-11178.5121935
10,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154326UCFCX082639.21191149.2-13392-11178.5121940
12,710
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154335UCFCX092540.61181251.6-155108-13091.9141945
13,480
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154344UCFCX102540.41171655.6-162118-13696.21422.250
16,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154353UCFCX112643.71342265.1-180127-152107.51625.455
21,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
22154362UCFCX123350.714112065.1-194140-165116.71625.460
25,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154378UCFCX133355.414112074.6-194140-165116.71630.265
29,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154387UCFCX143658.514142077.8-222164-190134.31933.370
38,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154396UCFCX153561.316122282.6-222164-190134.31933.375
42,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154405UCFCX163661.619102585.7-260186-219154.82334.180
54,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22154414UCFCX173666.319102596-260186-219154.82339.785
61,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
22154423UCFCX184373.1191228104-260186-219154.82342.990
74,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22154432UCFCX206690.3222228117.5-276206-238168.32349.2100
114,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする