旭精工
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
形状
丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22136345
UCFC201C
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
12
¥
5,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136354
UCFC202C
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
15
¥
5,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136363
UCFC203C
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
17
¥
5,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136372
UCFC204C
20.5
28.3
7
10
5
38
41
8
6
31
100
62
78
55.1
12
12.7
20
¥
5,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136388
UCFC205C
21
29.8
6
10
6
41
45
9
9
34.1
115
70
90
63.6
12
14.3
25
¥
6,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136397
UCFC206C
23
32.2
7
10
8
43
47
9
8
38.1
125
80
100
70.7
12
15.9
30
¥
7,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136406
UCFC207C
26
36.4
8
11
8
46
51
8
8
42.9
135
90
110
77.8
14
17.5
35
¥
8,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136415
UCFC208C
26
41.2
8
11
10
52
56
10
8
49.2
145
100
120
84.8
14
19
40
¥
10,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22136424
UCFC209C
26
40.2
12.5
10
12
51
55
10
8
49.2
160
105
132
93.3
16
19
45
¥
12,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136433
UCFC210C
28
42.6
13
10
12
54
59
9
10
51.6
165
110
138
97.6
16
19
50
¥
13,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22136442
UCFC211C
31
46.4
15
13
12
57
63
9
10
55.6
185
125
150
106.1
19
22.2
55
¥
18,390
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136458
UCFC212C
36
56.7
14
17
12
68
74
10
11
65.1
195
135
160
113.1
19
25.4
60
¥
22,380
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136467
UCFC213C
36
55.7
14
16
14
67
75
10
13
65.1
205
145
170
120.2
19
25.4
65
¥
29,540
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方