曜日別特売

印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22136747UCFC201E20.528.3710538418631100627855.11212.712
5,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136756UCFC202E20.528.3710538418631100627855.11212.715
5,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136765UCFC203E20.528.3710538418631100627855.11212.717
5,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136774UCFC204E20.528.3710538418631100627855.11212.720
5,270
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
22136783UCFC205E2129.8610641459934.1115709063.61214.325
6,060
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136792UCFC206E2332.2710843479838.11258010070.71215.930
7,390
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22136808UCFC207E2636.4811846518842.91359011077.81417.535
8,480
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136817UCFC208E2641.281110525610849.214510012084.8141940
10,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136826UCFC209E2640.212.51012515510849.216010513293.3161945
12,320
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136835UCFC210E2842.6131012545991051.616511013897.6161950
13,860
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
22136844UCFC211E3146.4151312576391055.6185125150106.11922.255
18,390
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136853UCFC212E3656.71417126874101165.1195135160113.11925.460
22,380
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136862UCFC213E3655.71416146775101365.1205145170120.21925.465
29,540
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする