曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー - 旭精工
内容量1個
全16種類を絞り込む
軸径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166244MUCFC201VC,Y20.528.31110538831807855.11212.712
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166262MUCFC202VC,Y20.528.31110538831807855.11212.715
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166287MUCFC203VC,Y20.528.31110538831807855.11212.717
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166305MUCFC204VC,Y20.528.31110538831807855.11212.720
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166323MUCFC205VC,Y2129.81110641934.1909063.61214.325
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166348MUCFC206VC,Y2332.21310643938.110010070.71215.930
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166375MUCFC207VC,Y2636.413.511846842.911011077.81417.535
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166393MUCFC208VC,Y2641.213.51110521049.212012084.8141940
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22136878MUCFC201C20.528.31110538831807855.11212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136887MUCFC202C20.528.31110538831807855.11212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136896MUCFC203C20.528.31110538831807855.11212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136905MUCFC204C20.528.31110538831807855.11212.720
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136914MUCFC205C2129.81110641934.1909063.61214.325
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136923MUCFC206C2332.21310643938.110010070.71215.930
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136932MUCFC207C2636.413.511846842.911011077.81417.535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136948MUCFC208C2641.213.51110521049.212012084.8141940
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22136878MUCFC201C43166244MUCFC201VC,YMUCFC201C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166244印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136887MUCFC202C43166262MUCFC202VC,YMUCFC202C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166262印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136896MUCFC203C43166287MUCFC203VC,YMUCFC203C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166287印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136905MUCFC204C43166305MUCFC204VC,YMUCFC204C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166305印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136914MUCFC205C43166323MUCFC205VC,YMUCFC205C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166323印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136923MUCFC206C43166348MUCFC206VC,YMUCFC206C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166348印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136932MUCFC207C43166375MUCFC207VC,YMUCFC207C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166375印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136948MUCFC208C43166393MUCFC208VC,YMUCFC208C 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー 旭精工 43166393印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側ゴムシール付きカバー旭精工1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする