曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー - 旭精工
内容量1個
全16種類を絞り込む
軸径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166418MUCFC201VE,Y20.528.31110538831807855.11212.712
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166436MUCFC202VE,Y20.528.31110538831807855.11212.715
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166454MUCFC203VE,Y20.528.31110538831807855.11212.717
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166472MUCFC204VE,Y20.528.31110538831807855.11212.720
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166497MUCFC205VE,Y2129.81110641934.1909063.61214.325
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166515MUCFC206VE,Y2332.21310643938.110010070.71215.930
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166533MUCFC207VE,Y2636.413.511846842.911011077.81417.535
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43166558MUCFC208VE,Y2641.213.51110521049.212012084.8141940
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
22136957MUCFC201E20.528.31110538831807855.11212.712
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136966MUCFC202E20.528.31110538831807855.11212.715
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136975MUCFC203E20.528.31110538831807855.11212.717
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136984MUCFC204E20.528.31110538831807855.11212.720
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22136993MUCFC205E2129.81110641934.1909063.61214.325
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22137002MUCFC206E2332.21310643938.110010070.71215.930
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22137018MUCFC207E2636.413.511846842.911011077.81417.535
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22137027MUCFC208E2641.213.51110521049.212012084.8141940
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22136957MUCFC201E43166418MUCFC201VE,YMUCFC201E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166418印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136966MUCFC202E43166436MUCFC202VE,YMUCFC202E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166436印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136975MUCFC203E43166454MUCFC203VE,YMUCFC203E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166454印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136984MUCFC204E43166472MUCFC204VE,YMUCFC204E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166472印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22136993MUCFC205E43166497MUCFC205VE,YMUCFC205E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166497印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22137002MUCFC206E43166515MUCFC206VE,YMUCFC206E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166515印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22137018MUCFC207E43166533MUCFC207VE,YMUCFC207E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166533印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22137027MUCFC208E43166558MUCFC208VE,YMUCFC208E 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 43166558印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー旭精工1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする