印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22137036CUCFC201CE20.528.3710538418631100627855.11212.712
7,090
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137045CUCFC202CE20.528.3710538418631100627855.11212.715
7,090
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137054CUCFC203CE20.528.3710538418631100627855.11212.717
7,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137063CUCFC204CE20.528.3710538418631100627855.11212.720
6,870
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137072CUCFC205CE2129.8610641459934.1115709063.61214.325
7,770
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22137088CUCFC206CE2332.2710843479838.11258010070.71215.930
9,650
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
22137097CUCFC207CE2636.4811846518842.91359011077.81417.535
10,940
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22137106CUCFC208CE2641.281110525610849.214510012084.8141940
12,720
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137115CUCFC209CE2640.212.51012515510849.216010513293.3161945
14,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22137124CUCFC210CE2842.6131012545991051.616511013897.6161950
16,320
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137133CUCFC211CE3146.4151312576391055.6185125150106.11922.255
20,910
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22137142CUCFC212CE3656.71417126874101165.1195135160113.11925.460
24,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137158CUCFC213CE3655.71416146775101365.1205145170120.21925.465
32,390
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137167CUCFC214CE4061.4161714-84-1674.6215150177125.11930.270
40,770
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137176CUCFC215CE4062.5161816-86-1777.8220160184130.11933.375
44,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137185CUCFC216CE4267.3161816-91-1582.6240170200141.42333.380
50,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22137194CUCFC217CE4569.6181818-93-1685.7250180208147.12334.185
59,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137203CUCFC218CE5078.3182218-104-1796265190220155.52339.790
74,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする