旭精工
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
形状
丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22137212
UKFC205E
21
29.5
6
10
6
41
45
10
9
35
115
70
-
90
63.6
12
20
¥
6,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137228
UKFC206E
23
31
7
10
8
43
47
10
10
38
125
80
-
100
70.7
12
25
¥
7,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137237
UKFC207E
26
33.5
8
11
8
46
51
11
11
43
135
90
40
110
77.8
14
30
¥
8,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22137246
UKFC208E
26
35.5
8
11
10
52
56
15
14
46
145
100
45
120
84.8
14
35
¥
10,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137255
UKFC209E
26
36
12.5
10
12
51
55
14
13
50
160
105
51
132
93.3
16
40
¥
12,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137264
UKFC210E
28
37.5
13
10
12
54
59
15
15
55
165
110
56
138
97.6
16
45
¥
13,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137273
UKFC211E
31
41.5
15
13
12
57
63
14
15
59
185
125
61
150
106.1
19
50
¥
18,390
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137282
UKFC212E
36
48
14
17
12
68
74
19
20
62
195
135
67
160
113.1
19
55
¥
22,380
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137298
UKFC213E
36
49
14
16
14
67
75
17
20
65
205
145
72
170
120.2
19
60
¥
29,540
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方