印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H3(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22137438CUKFC205C2129.5610641451093511570-9063.61220
7,770
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137447CUKFC206C23317108434710103812580-10070.71225
9,650
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137456CUKFC207C2633.581184651111143135904011077.81430
10,940
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137465CUKFC208C2635.58111052561514461451004512084.81435
12,720
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137474CUKFC209C263612.5101251551413501601055113293.31640
14,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137483CUKFC210C2837.513101254591515551651105613897.61645
16,320
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137492CUKFC211C3141.5151312576314155918512561150106.11950
20,910
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22137508CUKFC212C3648141712687419206219513567160113.11955
24,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137517CUKFC213C3649141614677517206520514572170120.21960
32,390
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
22137526CUKFC215C4053.5161816-86-267322016082184130.11965
44,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137535CUKFC216C4257161816-91-267824017088200141.42370
50,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137544CUKFC217C4559181818-93-278225018093208147.12375
59,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137553CUKFC218C5064.5182218-104-318626519098220155.52380
74,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする