カートリッジ形ユニット

カートリッジ形ユニット - 旭精工
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22137702UCC2012031723112.712
4,510
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137718UCC2022031723112.715
4,510
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137727UCC2032031723112.717
4,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137736UCC2042031723112.720
4,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137745UCC2052234.1803614.325
4,980
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137754UCC2062738.1854315.930
6,260
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137763UCC2072842.9905017.535
7,150
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137772UCC2083049.2100551940
8,960
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137788UCC2093149.2110591945
10,520
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137797UCC2103351.6120651950
11,960
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22137806UCC2113555.61257222.255
16,080
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137815UCC2123865.11307925.460
19,140
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137824UCC2134065.11408425.465
26,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137833UCCX05------
7,380
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137842UCCX06------
8,740
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137858UCCX07------
11,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137867UCCX08------
13,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137876UCCX09------
14,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137885UCCX10------
16,960
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137894UCCX11------
22,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137903UCCX12------
27,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする