曜日別特売

カートリッジ形ユニット テーパー穴

カートリッジ形ユニット テーパー穴 - 旭精工
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22137912UKC2052235803620
4,980
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137928UKC2062738853525
6,260
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137937UKC2072843904030
7,150
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137946UKC20830461004535
8,960
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137955UKC20931501105140
10,520
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
22137964UKC21033551205645
11,960
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
22137973UKC21135591256150
16,080
6,998
7,698(税込)
37日以内出荷
返品不可
22137982UKC21238621306755
19,140
8,198
9,018(税込)
57日以内出荷
返品不可
22137998UKC21340651407260
26,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138007UKCX05-----
7,380
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138016UKCX06-----
8,740
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138025UKCX07-----
11,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138034UKCX08-----
13,450
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138043UKCX09-----
14,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138052UKCX10-----
16,960
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138068UKCX11-----
22,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138077UKCX12-----
27,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする