曜日別特売

角フランジ形ユニット

角フランジ形ユニット - 旭精工角フランジ形ユニット - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
軸径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22138086BF20425.532.712-24.7---648612720
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138095BF2052735.514-27---7095127.525
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138104BF2063140.314-30.3---8310812830
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138113BF2073443.416-32.9---92117148.535
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138122UGF20425.541.61215-43.7153164861217.120
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138138UGF2052742.91416-44.4163670951217.525
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138147UGF2063148.11418-48.41842831081218.330
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138156UGF2073451.31619-51.119-921171418.835
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138165UGF2083655.91621-56.321551021301621.440
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138174UGF2093856.91822-56.322-1051371621.445
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
22138183UGF2104060.11822-62.722651111431624.650
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138192UGF2114368.62025-71.425721301621927.855
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138208UGF2124875.82029-77.82979143175193160
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138217UGF2135081.62030-85.730841491871934.165
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする