旭精工
角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22138226
UCF201C
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
12
¥
4,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138235
UCF202C
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
15
¥
4,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138244
UCF203C
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
17
¥
4,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138253
UCF204C
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
20
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138262
UCF205C
27
35.8
14
16
47
51
9
9
34.1
70
95
12
14.3
25
¥
5,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138278
UCF206C
31
40.2
14
18
51
55
9
8
38.1
83
108
12
15.9
30
¥
6,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138287
UCF207C
34
44.4
16
19
54
59
8
8
42.9
92
117
14
17.5
35
¥
7,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22138296
UCF208C
36
51.2
16
21
62
66
10
8
49.2
102
130
16
19
40
¥
9,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22138305
UCF209C
38
52.2
18
22
63
67
10
8
49.2
105
137
16
19
45
¥
10,410
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138314
UCF210C
40
54.6
18
22
66
71
9
10
51.6
111
143
16
19
50
¥
12,380
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22138323
UCF211C
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
130
162
19
22.2
55
¥
15,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
51日以内出荷
返品不可
22138332
UCF212C
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
143
175
19
25.4
60
¥
20,460
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138348
UCF213C
50
69.7
20
30
81
89
10
13
65.1
149
187
19
25.4
65
¥
26,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方