曜日別特売

角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
軸径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22138357CUCF201C25.533.312154346863164861212.712
6,380
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138366CUCF202C25.533.312154346863164861212.715
6,380
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138375CUCF203C25.533.312154346863164861212.717
6,350
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138384CUCF204C25.533.312154346863164861212.720
6,160
2,898
3,188(税込)
当日出荷
22138393CUCF205C2735.8141647519934.170951214.325
6,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
22138402CUCF206C3140.2141851559838.1831081215.930
8,910
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138418CUCF207C3444.4161954598842.9921171417.535
10,190
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
22138427CUCF208C3651.21621626610849.2102130161940
11,780
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
22138436CUCF209C3852.21822636710849.2105137161945
12,690
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
22138445CUCF210C4054.61822667191051.6111143161950
14,840
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138454CUCF211C4358.42025697591055.61301621922.255
18,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138463CUCF212C4868.720298086101165.11431751925.460
23,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138472CUCF213C5069.720308189101365.11491871925.465
29,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138488CUCF214C5475.42431-98-1674.61521931930.270
35,570
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
22138497CUCF215C5678.52434-102-1777.81592001933.375
40,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138506CUCF216C5883.32434-107-1582.61652082333.380
46,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138515CUCF217C6387.62636-111-1685.71752202334.185
57,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138524CUCF218C6896.32640-122-17961872352339.790
71,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする