旭精工
角フランジ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22138673
UKF205C
27
38.5
14
16
47
51
10
9
35
-
70
95
12
20
¥
5,190
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138682
UKF206C
31
39
14
18
51
55
10
10
38
-
83
108
12
25
¥
6,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138698
UKF207C
34
41.5
16
19
54
59
11
11
43
40
92
117
14
30
¥
7,730
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138707
UKF208C
36
45.5
16
21
62
66
15
14
46
45
102
130
16
35
¥
9,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138716
UKF209C
38
48
18
22
63
67
14
13
50
51
105
137
16
40
¥
10,410
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138725
UKF210C
40
49.5
18
22
66
71
15
15
55
56
111
143
16
45
¥
12,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138734
UKF211C
43
53.5
20
25
69
75
14
15
59
61
130
162
19
50
¥
15,880
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138743
UKF212C
48
60
20
29
80
86
19
20
62
67
143
175
19
55
¥
20,460
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138752
UKF213C
50
63
20
30
81
89
17
20
65
72
149
187
19
60
¥
26,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方