旭精工
角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22138768
UCF201E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
12
¥
4,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138777
UCF202E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
15
¥
4,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138786
UCF203E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
17
¥
4,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138795
UCF204E
25.5
33.3
12
15
43
46
8
6
31
64
86
12
12.7
20
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138804
UCF205E
27
35.8
14
16
47
51
9
9
34.1
70
95
12
14.3
25
¥
5,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138813
UCF206E
31
40.2
14
18
51
55
9
8
38.1
83
108
12
15.9
30
¥
6,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138822
UCF207E
34
44.4
16
19
54
59
8
8
42.9
92
117
14
17.5
35
¥
7,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138838
UCF208E
36
51.2
16
21
62
66
10
8
49.2
102
130
16
19
40
¥
9,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138847
UCF209E
38
52.2
18
22
63
67
10
8
49.2
105
137
16
19
45
¥
10,410
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138856
UCF210E
40
54.6
18
22
66
71
9
10
51.6
111
143
16
19
50
¥
12,380
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138865
UCF211E
43
58.4
20
25
69
75
9
10
55.6
130
162
19
22.2
55
¥
15,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138874
UCF212E
48
68.7
20
29
80
86
10
11
65.1
143
175
19
25.4
60
¥
20,460
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22138883
UCF213E
50
69.7
20
30
81
89
10
13
65.1
149
187
19
25.4
65
¥
26,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方