旭精工
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22139276
UKF205E
27
38.5
14
16
47
51
10
9
35
-
70
95
12
20
¥
5,190
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139285
UKF206E
31
39
14
18
51
55
10
10
38
-
83
108
12
25
¥
6,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139294
UKF207E
34
41.5
16
19
54
59
11
11
43
40
92
117
14
30
¥
7,730
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139303
UKF208E
36
45.5
16
21
62
66
15
14
46
45
102
130
16
35
¥
9,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139312
UKF209E
38
48
18
22
63
67
14
13
50
51
105
137
16
40
¥
10,410
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139328
UKF210E
40
49.5
18
22
66
71
15
15
55
56
111
143
16
45
¥
12,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139337
UKF211E
43
53.5
20
25
69
75
14
15
59
61
130
162
19
50
¥
15,880
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139346
UKF212E
48
60
20
29
80
86
19
20
62
67
143
175
19
55
¥
20,460
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139355
UKF213E
50
63
20
30
81
89
17
20
65
72
149
187
19
60
¥
26,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方