曜日別特売

角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
軸径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22139495CUKF205CE2738.51416475110935-70951220
6,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139504CUKF206CE313914185155101038-831081225
8,910
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139513CUKF207CE3441.51619545911114340921171430
10,190
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
22139522CUKF208CE3645.516216266151446451021301635
11,780
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139538CUKF209CE384818226367141350511051371640
12,690
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139547CUKF210CE4049.518226671151555561111431645
14,840
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139556CUKF211CE4353.520256975141559611301621950
18,400
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139565CUKF212CE486020298086192062671431751955
23,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139574CUKF213CE506320308189172065721491871960
29,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139583CUKF215CE5669.52434-102-2673821592001965
40,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139592CUKF216CE58732434-107-2678881652082370
46,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139608CUKF217CE63772636-111-2782931752202375
57,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139617CUKF218CE6882.52640-122-3186981872352380
71,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする