旭精工
角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー
形状
角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22139626
MBFPL204E-BGA-FD
27.8
35.7
13.4
18
49
10
24.7
86
63.5
86
11
20
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139635
MBFPL205E-BGA-FD
27.9
36.5
14.3
17
51
11
27
94.5
70
94.5
11
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22139644
MBFPL206E-BGA-FD
31.5
41.5
14.3
19.2
59
15
30.3
107
83
107
11
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139653
MBFPL207E-BGA-FD
34.8
45.9
15.5
21.5
64
15
32.9
118
92
118
13
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22139662
MBFPL208E-BGA-FD
37.5
49.5
17
23
71
19
35.5
130
102
130
14
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方