旭精工
鋼鈑製ひしフランジ形ユニット
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H4(mm)
寸法J(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22139723
BPFL1
14
4
22
81
49
63.5
7
6
12
¥
2,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139732
BPFL2
14
4
22
81
49
63.5
7
6
15
¥
2,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139748
BPFL3
14
4
22
81
49
63.5
7
6
17
¥
2,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139757
BPFL4
16
4
24.7
90
56
71.5
9
7
20
¥
2,630
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
22139766
BPFL5
18
4
27
95
60
76
9
7.5
25
¥
2,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139775
BPFL6
18
5.2
30.3
113
71
90.5
11
8
30
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
22139784
BPFL7
19
5.2
32.9
125
81
100
11
8.5
35
¥
4,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方