旭精工
鋼鈑製ピロー形ユニット
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22139793
BPP1
25
22
22.2
3.2
44
68
86
9.5
6
12
¥
2,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139802
BPP2
25
22
22.2
3.2
44
68
86
9.5
6
15
¥
2,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139818
BPP3
25
22
22.2
3.2
44
68
86
9.5
6
17
¥
2,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
22139827
BPP4
32
24.7
25.4
3.2
50
76
98
9.5
7
20
¥
2,630
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
22139836
BPP5
32
27
28.6
4
56
86
108
11.5
7.5
25
¥
2,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
22139845
BPP6
38
30.3
33.3
4
66
95
117
11.5
8
30
¥
3,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22139854
BPP7
42
32.9
39.7
4.6
78
106
129
11.5
8.5
35
¥
4,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方