曜日別特売

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
軸径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22140518CUKFS306CE2432.51510813M14389095125165225
14,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140527CUKFS307CE2735.51611914M1643100100135195630
17,460
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140536CUKFS308CE304017131017M1646115112150196335
21,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140545CUKFS309CE3343.518141117M1650125125160196740
26,040
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140554CUKFS310CE364819161219M2055140132175237345
33,270
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140563CUKFS311CE3950.520171320M2059150140185237750
41,250
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140572CUKFS312CE425522191423M2062160150195238455
46,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140588CUKFS313CE405322151824M2065175166208238560
56,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140597CUKFS315CE486325211825M2273200184236259665
80,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140606CUKFS316CE4863.527182023M2778210196250319570
96,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140615CUKFS317CE547227242026M27822202042603110675
110,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140624CUKFS318CE5673.530242026M30862402162803510880
122,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140633CUKFS319CE749130392030M30902502282903512985
146,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140642CUKFS320CE749532392031M33972602423103813490
174,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140658CUKFS322CE719635352536M3610530026634041140100
231,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140667CUKFS324CE8010040353035M3611233029037041145110
297,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140676CUKFS326CE8510445353036M3612136032041041150115
408,600
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140685CUKFS328CE9511855453037M3613140035045041165125
502,600
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする