重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
軸径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22140694UCFS305223213974810388080110161525
9,310
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140703UCFS3062436151085210439095125161730
10,510
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
22140712UCFS307274016119561048100100135191935
12,820
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140728UCFS3083046171310631152115112150191940
16,050
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140737UCFS3093349181411671257125125160192245
19,910
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140746UCFS3103655191612731261140132175232250
25,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140764UCFS3124264221914841471160150195232660
37,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140773UCFS3134060221518851775175166208233065
46,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140782UCFS3144363251818881778185178226253370
57,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140807UCFS3164870271820951786210196250313480
83,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140816UCFS31754802724201061896220204260314085
95,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140825UCFS31856803024201082096240216280354090
106,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140834UCFS3197410130392012920103250228290354195
128,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140843UCFS32074105323920134211082602423103842100
153,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140852UCFS32174107323920136211122602423103844105
182,900
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140868UCFS32271106353525140261173002663404146110
206,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140877UCFS32480110403530145251263302903704151120
269,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140886UCFS32685116453530150241353603204104154130
372,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
22140755UCFS3113958201713771366150140185232555
32,400
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
22140798UCFS3154871252118961782200184236253275
67,800
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
22140895UCFS32895131554530165241454003504504159140
454,000
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする