曜日別特売

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22140904UKFS3052230139748123580801101620
9,310
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140913UKFS3062432.51510852133890951251625
10,510
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140922UKFS3072735.5161195614431001001351930
12,820
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140938UKFS30830401713106317461151121501935
16,050
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140947UKFS3093343.51814116717501251251601940
19,910
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140956UKFS31036481916127319551401321752345
25,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140965UKFS3113950.52017137720591501401852350
32,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140974UKFS31242552219148423621601501952355
37,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22140983UKFS31340532215188524651751662082360
46,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22140992UKFS31548632521189625732001842362565
67,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141008UKFS3164863.52718209523782101962503170
83,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141017UKFS317547227242010626822202042603175
95,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141026UKFS3185673.530242010826862402162803580
106,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141035UKFS319749130392012930902502282903585
128,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141044UKFS320749532392013431972602423103890
153,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141053UKFS32271963535251403610530026634041100
206,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
22141062UKFS324801004035301453511233029037041110
269,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141078UKFS326851044535301503612136032041041115
372,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141087UKFS328951185545301653713140035045041125
454,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする