曜日別特売

重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形

重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形 - 旭精工
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
軸径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22141306UKC3052635903920
9,620
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141315UKC30628381004725
11,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141324UKC30732431104030
13,940
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141333UKC30834461205835
16,410
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141342UKC30938501305140
21,710
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141358UKC31040551407345
28,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141367UKC31144591506150
35,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141376UKC31246621608555
40,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141385UKC31350651707260
46,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141394UKC31555731508265
67,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141403UKC31660782008870
83,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141412UKC31764822159375
98,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141428UKC31866862259880
110,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141437UKC319729024010385
132,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141446UKC320759726010990
153,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141455UKC32280105300154100
206,100
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141464UKC32490112320130110
269,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141473UKC326100121340141115
372,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141482UKC328100131360151125
454,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする