重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
軸径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22141692CUCF306CE3244151860104395125161730
13,190
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
22141708CUCF307CE36491620651048100135191935
15,720
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141717CUCF308CE40561723731152112150191940
18,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141726CUCF309CE44601825781257125160192245
22,770
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141735CUCF310CE48671928851261132175232250
28,870
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141744CUCF311CE52712030901366140185232555
35,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
22141753CUCF312CE56782233981471150195232660
40,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22141778CUCF314CE618125361061778178226253370
57,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
22141787CUCF315CE668925391141782184236253275
66,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
22141796CUCF316CE689027381151786196250313480
82,700
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
22141805CUCF317CE7410027441261896204260314085
92,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141814CUCF318CE7610030441282096216280354090
103,700
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
22141823CUCF319CE94121305914920103228290354195
123,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141832CUCF320CE941253259154211082423103842100
147,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141848CUCF321CE941273259156211122423103844105
181,500
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141857CUCF322CE961313560165261172663404164110
199,200
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141866CUCF324CE1101404065175251262903704151120
248,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141875CUCF326CE1151464565180241353204104154130
344,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141884CUCF328CE1251615575195241453504504159140
418,600
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22141762CUCF313CE587822331031775166208233065
48,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする