重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22142252CUCT310C612040114126115114098191117201061913727612250
42,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142268CUCT311C6622441201366163150105207127211152073929662555
47,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142277CUCT312C7122461301471178160113220135231232204131712660
58,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142286CUCT313C8026501401775190170116238146251342424332703065
65,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142295CUCT314C9026521401778202180130252155251402564636853370
78,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142304CUCT315C9026551501782216192132262160251502664636853275
91,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142313CUCT316C10230601541786230204150282174281602855342983480
110,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142322CUCT317C10232641641896240214152298183301703025342984085
128,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142338CUCT318C110326616820962552281603121923017531657461064090
139,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142347CUCT319C1103572180201032702401653221973118032657461064195
163,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142356CUCT320C12035751902110829026017534521032200349594811542100
194,500
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142365CUCT321C12035751942111229026017534521032200354594811544105
229,100
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142374CUCT322C13038802102611732028518538523538215387655212546110
255,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142383CUCT324C14045902202512835532021043226742230432706014051120
317,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142392CUCT326C150501002302413538535022046528545240465756515054130
432,200
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142408CUCT328C155501002402414541538023051531550255515807016059140
391,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする