重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22142715CUKT310CE6120401141955151140981911172010619137276145
42,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142724CUKT311CE66224412020591631501052071272111520739296650
47,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142733CUKT312CE71224613023621781601132201352312322041317155
58,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142742CUKT313CE80265014024651901701162381462513424243327060
65,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142758CUKT315CE90265515025732161921322621602515026646368565
91,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142767CUKT316CE102306015423782302041502821742816028553429870
110,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142776CUKT317CE102326416426822402141522981833017030253429875
128,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142785CUKT318CE1103266168268625522816031219230175316574610680
139,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142794CUKT319CE1103572180309027024016532219731180326574610685
163,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142803CUKT320CE1203575190319729026017534521032200349594811590
194,500
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142812CUKT322CE130388021036105320285185385235382153876552125100
255,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142828CUKT324CE140459022035112355320210432267422304327060140110
317,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142837CUKT326CE1505010023036121385350220465285452404657565150115
432,200
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22142846CUKT328CE1555010024037131415380230515315502555158070160125
551,200
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする