曜日別特売

重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
軸径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22143494CUKIP313C701402465110302082082503102260
78,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143512CUKIP316C851542378120402352352903502570
127,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143528CUKIP317C851642682130402552553103702575
147,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143537CUKIP318C851682686130452602603304002980
164,200
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143546CUKIP319C851803090150452852853404102985
177,500
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143555CUKIP320C851903197150452952953604302990
211,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143564CUKIP322C100210361061705033533541049032100
294,900
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143573CUKIP324C100220351121705034534543051032110
343,600
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143503CUKIP315C751502573120352302302803402565
102,200
取扱い終了
返品不可
22143582CUKIP326C110230361212005039039047055032115
436,800
取扱い終了
返品不可
22143598CUKIP328C110240371312005040040050059035125
533,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする