曜日別特売

重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
軸径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22143607CUKP306CE5084133850199499140180172025
17,470
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143616CUKP307CE569014435621105110160210172530
20,660
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143625CUKP308CE6010017466023116122170220172735
23,730
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143634CUKP309CE6710617506725128136190245203040
30,370
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143643CUKP310CE7511419557528143149212275203545
37,540
16,980
18,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
22143652CUKP311CE8012020598031154159236310203850
46,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
22143668CUKP312CE8513023628533165169250330253855
52,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143677CUKP313CE9014024659036174188260340253860
59,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143686CUKP315CE100150257310040197208290380274065
82,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143695CUKP316CE110154237810645209219300400274070
98,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143704CUKP317CE110164268211245221234320420334575
110,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143713CUKP318CE110168268611850233245330430334580
120,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143722CUKP319CE120180309012550250257360470365085
144,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143738CUKP320CE120190319714055275282380490365090
167,800
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143747CUKP322CE14021036105150602953054005204055100
224,100
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143756CUKP324CE14022035112160703213284505704055110
277,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143765CUKP326CE14023036121180803543584806004055115
373,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143774CUKP328CE14024037131200803883885006204055125
459,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする