曜日別特売

重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 - 旭精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A5(mm)
寸法A7(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22143966CUKIP313CE701402465110302082082503102260
78,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143984CUKIP316CE851542378120402352352903502570
127,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143993CUKIP317CE851642682130402552553103702575
147,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144002CUKIP318CE851682686130452602603304002980
164,200
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144018CUKIP319CE851803090150452852853404102985
177,500
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144027CUKIP320CE851903197150452952953604302990
211,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144036CUKIP322CE100210361061705033533541049032100
294,900
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144045CUKIP324CE100220351121705034534543051032110
343,600
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22143975CUKIP315CE751502573120352302302803402565
102,200
取扱い終了
返品不可
22144054CUKIP326CE110230361212005039039047055032115
436,800
取扱い終了
返品不可
22144063CUKIP328CE110240371312005040040050059035125
533,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする