旭精工
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22144212
UP000C
16
33
2
17.5
18
6
35
53
67
7
4
10
¥
2,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144228
UP001C
16
33
2
17.5
19
6
38
56
71
7
4
12
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144237
UP002C
16
34
2
18.5
22
7
43
63
80
7
4.5
15
¥
3,130
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144246
UP003C
18
37
2
20.5
24
7
47
67
85
7
5
17
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144255
UP004C
20
45
3
24.5
28
9
54.5
80
100
10
6
20
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22144264
UP005C
20
47
3
25.5
32
10
61.5
90
112
10
6
25
¥
3,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144273
UP006C
26
49
4
26.5
36
11
70
106
132
13
6.5
30
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方