旭精工
シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22144352
KP000E
16
33
6
14
18
6
35
53
67
7
4
10
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144368
KP001E
16
33
5
14.5
19
6
38
56
71
7
4
12
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144377
KP002E
16
34
4
16.5
22
7
43
63
80
7
4.5
15
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144386
KP003E
18
37
5
17.5
24
7
47
67
85
7
5
17
¥
3,130
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144395
KP004E
20
45
6
21
28
9
54.5
80
100
10
6
20
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144404
KP005E
20
47
6
22.5
32
10
61.5
90
112
10
6
25
¥
3,660
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144413
KP006E
25
49
6
24.5
36
11
70
106
132
13
6.5
30
¥
4,370
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方