曜日別特売

シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー - 旭精工
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22144422KP000C16336141863553677410
2,920
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144438KP001C1633514.51963856717412
3,050
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144447KP002C1634416.522743638074.515
3,130
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144456KP003C1837517.52474767857517
3,290
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144465KP004C204562128954.58010010620
3,450
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
22144474KP005C2047622.5321061.59011210625
3,860
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
22144483KP006C2549624.5361170106132136.530
4,650
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22144465
2023-12-02
用途: 機械メンテ
農・林・水産業

半分素人の機械商さんから購入するより、よっぽどメーカーさんが詳しく品番分けしてくれてるので、防水目的としたカバー付きを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする