旭精工
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
(1件のレビュー)
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22144492
UFL000E
11.5
19
5.5
5.5
22
2
17.5
60
45
36
7
4
10
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144508
UFL001E
11.5
19
5.5
5.5
22
2
17.5
63
48
38
7
4
12
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22144517
UFL002E
13
20.5
6.5
6.5
24
2
18.5
67
53
42
7
4.5
15
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22144526
UFL003E
14
22.5
7
7
26
2
20.5
71
56
46
7
5
17
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144535
UFL004E
16
26.5
8
8
31
3
24.5
90
71
55
10
6
20
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22144544
UFL005E
16
27.5
8
8
32
3
25.5
95
75
60
10
6
25
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22144553
UFL006E,Y
18
29
9
9
34
4
26.5
112
85
70
13
6.5
30
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方