シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー - 旭精工
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22144562UFL000C11.5195.55.522217.56045367410
2,390
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144578UFL001C11.5195.55.522217.56348387412
2,520
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144587UFL002C1320.56.56.524218.567534274.515
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
22144596UFL003C1422.57726220.57156467517
2,710
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
22144605UFL004C1626.58831324.590715510620
2,860
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144614UFL005C1627.58832325.595756010625
3,230
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22144623UFL006C18299934426.51128570136.530
3,940
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする